Eriks
IKO

IKO Stützrolle Zylindrisch Vollnadelig Nadellager Mit Dichtung CRY20VUU

  • ERIKS:13180069
  • Hersteller:CRY20VUU
Image 1
Zur Liste hinzufügen

31,42 €/ Stückexkl. MwSt

36,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CRY..VUU
Rollendurchmesser
1.25 in
Rollenbreite
0.75 in
Innendurchmesser
0.375 in
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Vollnadelig Nadellager
Einbaubreite
20.638 mm