Eriks
IKO

IKO Stützrolle Zylindrisch Vollnadelig Nadellager Mit Dichtung CRY18V

  • ERIKS:13180066
  • Hersteller:CRY18V
Image 1
Zur Liste hinzufügen

26,53 €/ Stückexkl. MwSt

31,04 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CRY..V
Rollendurchmesser
1.13 in
Rollenbreite
0.625 in
Innendurchmesser
0.31 in
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Vollnadelig Nadellager
Einbaubreite
17.463 mm