Eriks
IKO

IKO Stützrolle Zylindrisch Vollnadelig Nadellager Mit Dichtung CRY12VUU

  • ERIKS:13180061
  • Hersteller:CRY12VUU
Image 1
Zur Liste hinzufügen

28,79 €/ Stückexkl. MwSt

33,68 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CRY..VUU
Rollendurchmesser
0.75 in
Rollenbreite
0.5 in
Innendurchmesser
0.25 in
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Vollnadelig Nadellager
Einbaubreite
14.288 mm