Eriks
IKO

IKO Stützrolle Zylindrisch Nadellager mit Käfig RNAST6

  • ERIKS:13180285
  • Hersteller:RNAST6
Image 1
Zur Liste hinzufügen

16,55 €/ Stückexkl. MwSt

19,36 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
RNAST
Rollendurchmesser
19 mm
Rollenbreite
9.8 mm
Innendurchmesser
10 mm
Mit Dichtung
Nein
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Nadellager mit Käfig