Eriks
IKO

IKO Stützrolle Zylindrisch Nadellager mit Käfig RNAST5

  • ERIKS:13180281
  • Hersteller:RNAST5
Image 1
Zur Liste hinzufügen

15,27 €/ Stückexkl. MwSt

17,87 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
RNAST
Rollendurchmesser
16 mm
Rollenbreite
7.8 mm
Innendurchmesser
7 mm
Mit Dichtung
Nein
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Nadellager mit Käfig