Eriks
IKO

IKO Stützrolle Zylindrisch Nadellager mit Käfig RNAST30

  • ERIKS:13180273
  • Hersteller:RNAST30
Image 1
Zur Liste hinzufügen

27,40 €/ Stückexkl. MwSt

32,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
RNAST
Rollendurchmesser
62 mm
Rollenbreite
19.8 mm
Innendurchmesser
38 mm
Mit Dichtung
Nein
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Nadellager mit Käfig