Eriks
IKO

IKO Stützrolle Zylindrisch Nadellager mit Käfig Mit Dichtung NAST6ZZ

  • ERIKS:13180213
  • Hersteller:NAST6ZZ
Image 1
Zur Liste hinzufügen

20,92 €/ Stückexkl. MwSt

24,48 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NAST..ZZ
Rollendurchmesser
19 mm
Rollenbreite
13.8 mm
Innendurchmesser
6 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Nadellager mit Käfig
Einbaubreite
14 mm