Eriks
IKO

IKO Stützrolle Zylindrisch Nadellager mit Käfig Mit Dichtung NAST50ZZ

  • ERIKS:13180206
  • Hersteller:NAST50ZZ
Image 1
Zur Liste hinzufügen

57,62 €/ Stückexkl. MwSt

67,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NAST..ZZ
Rollendurchmesser
90 mm
Rollenbreite
25.8 mm
Innendurchmesser
50 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Nadellager mit Käfig
Einbaubreite
26 mm