Eriks
IKO

IKO Stützrolle Zylindrisch Nadellager mit Käfig Mit Dichtung NAST30ZZUU

  • ERIKS:13180184
  • Hersteller:NAST30ZZUU
Image 1
Zur Liste hinzufügen

46,64 €/ Stückexkl. MwSt

54,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NAST..ZZUU
Rollendurchmesser
62 mm
Rollenbreite
24.8 mm
Innendurchmesser
30 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Nadellager mit Käfig
Einbaubreite
25 mm