Eriks
IKO

IKO Stützrolle Zylindrisch Nadellager mit Käfig Mit Dichtung NAST17ZZ

  • ERIKS:13180164
  • Hersteller:NAST17ZZ
Image 1
Zur Liste hinzufügen

26,59 €/ Stückexkl. MwSt

31,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NAST..ZZ
Rollendurchmesser
40 mm
Rollenbreite
19.8 mm
Innendurchmesser
17 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Nadellager mit Käfig
Einbaubreite
20 mm