Eriks
IKO

IKO Stützrolle Zylindrisch Nadellager mit Käfig Mit Dichtung NAST15ZZ

  • ERIKS:13180158
  • Hersteller:NAST15ZZ
Image 1
Zur Liste hinzufügen

25,93 €/ Stückexkl. MwSt

30,34 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NAST..ZZ
Rollendurchmesser
35 mm
Rollenbreite
15.8 mm
Innendurchmesser
15 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Nadellager mit Käfig
Einbaubreite
16 mm