Eriks
IKO

IKO Stützrolle Zylindrisch Nadellager mit Käfig Mit Dichtung NAST12ZZ

  • ERIKS:23197620
  • Hersteller:NAST12ZZ
Image 1
Zur Liste hinzufügen

24,41 €/ Stückexkl. MwSt

28,56 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NAST..ZZ
Rollendurchmesser
32 mm
Rollenbreite
15.8 mm
Innendurchmesser
12 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Nadellager mit Käfig
Einbaubreite
16 mm