Eriks
IKO

IKO Stützrolle Zylindrisch Nadellager mit Käfig Mit Dichtung NAST10ZZ

  • ERIKS:13180147
  • Hersteller:NAST10ZZ
Image 1
Zur Liste hinzufügen

22,99 €/ Stückexkl. MwSt

26,90 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NAST..ZZ
Rollendurchmesser
30 mm
Rollenbreite
15.8 mm
Innendurchmesser
10 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Nadellager mit Käfig
Einbaubreite
16 mm