Eriks
IKO

IKO Stützrolle Ballig Vollnadelig Nadellager Mit Dichtung NART5VR

  • ERIKS:13180134
  • Hersteller:NART5VR
Image 1
Zur Liste hinzufügen

27,03 €/ Stückexkl. MwSt

31,63 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NART..VR
Rollendurchmesser
16 mm
Rollenbreite
11 mm
Innendurchmesser
5 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Vollnadelig Nadellager
Einbaubreite
12 mm