Eriks
IKO

IKO Stützrolle Ballig Vollnadelig Nadellager Mit Dichtung NART35VUUR

  • ERIKS:13180119
  • Hersteller:NART35VUUR
Image 1
Zur Liste hinzufügen

67,95 €/ Stückexkl. MwSt

79,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NART..VUUR
Rollendurchmesser
72 mm
Rollenbreite
28 mm
Innendurchmesser
35 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Vollnadelig Nadellager
Einbaubreite
29 mm