Eriks
IKO

IKO Stützrolle Ballig Vollnadelig Nadellager Mit Dichtung NART10VR

  • ERIKS:13180090
  • Hersteller:NART10VR
Image 1
Zur Liste hinzufügen

27,92 €/ Stückexkl. MwSt

32,67 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NART..VR
Rollendurchmesser
30 mm
Rollenbreite
14 mm
Innendurchmesser
10 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Vollnadelig Nadellager
Einbaubreite
15 mm