Eriks
IKO

IKO Stützrolle Ballig Nadellager mit Käfig RNAST50R

  • ERIKS:13180283
  • Hersteller:RNAST50R
Image 1
Zur Liste hinzufügen

53,03 €/ Stückexkl. MwSt

62,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
RNAST..R
Rollendurchmesser
90 mm
Rollenbreite
19.8 mm
Innendurchmesser
60 mm
Mit Dichtung
Nein
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Nadellager mit Käfig