Eriks
IKO

IKO Stützrolle Ballig Nadellager mit Käfig RNAST35R

  • ERIKS:13180276
  • Hersteller:RNAST35R
Image 1
Zur Liste hinzufügen

39,99 €/ Stückexkl. MwSt

46,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
RNAST..R
Rollendurchmesser
72 mm
Rollenbreite
19.8 mm
Innendurchmesser
42 mm
Mit Dichtung
Nein
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Nadellager mit Käfig