Eriks
IKO

IKO Stützrolle Ballig Nadellager mit Käfig RNAST30R

  • ERIKS:13180274
  • Hersteller:RNAST30R
Image 1
Zur Liste hinzufügen

34,98 €/ Stückexkl. MwSt

40,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
RNAST..R
Rollendurchmesser
62 mm
Rollenbreite
19.8 mm
Innendurchmesser
38 mm
Mit Dichtung
Nein
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Nadellager mit Käfig