Eriks
IKO

IKO Stützrolle Ballig Nadellager mit Käfig RNAST25R

  • ERIKS:13180272
  • Hersteller:RNAST25R
Image 1
Zur Liste hinzufügen

31,70 €/ Stückexkl. MwSt

37,09 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
RNAST..R
Rollendurchmesser
52 mm
Rollenbreite
15.8 mm
Innendurchmesser
30 mm
Mit Dichtung
Nein
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Nadellager mit Käfig