Eriks
IKO

IKO Stützrolle Ballig Nadellager mit Käfig RNAST20R

  • ERIKS:13180270
  • Hersteller:RNAST20R
Image 1
Zur Liste hinzufügen

27,69 €/ Stückexkl. MwSt

32,40 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
RNAST..R
Rollendurchmesser
47 mm
Rollenbreite
15.8 mm
Innendurchmesser
25 mm
Mit Dichtung
Nein
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Nadellager mit Käfig