Eriks
IKO

IKO Stützrolle Ballig Nadellager mit Käfig Mit Dichtung NAST50ZZUUR

  • ERIKS:13180210
  • Hersteller:NAST50ZZUUR
Image 1
Zur Liste hinzufügen

89,30 €/ Stückexkl. MwSt

104,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NAST..ZZUUR
Rollendurchmesser
90 mm
Rollenbreite
25.8 mm
Innendurchmesser
50 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Nadellager mit Käfig
Einbaubreite
26 mm