Eriks
IKO

IKO Stützrolle Ballig Nadellager mit Käfig Mit Dichtung NAST45ZZUUR

  • ERIKS:13180203
  • Hersteller:NAST45ZZUUR
Image 1
Zur Liste hinzufügen

103,71 €/ Stückexkl. MwSt

121,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NAST..ZZUUR
Rollendurchmesser
85 mm
Rollenbreite
25.8 mm
Innendurchmesser
45 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Nadellager mit Käfig
Einbaubreite
26 mm