Eriks
IKO

IKO Stützrolle Ballig Nadellager mit Käfig Mit Dichtung NAST40ZZR

  • ERIKS:13180195
  • Hersteller:NAST40ZZR
Image 1
Zur Liste hinzufügen

62,07 €/ Stückexkl. MwSt

72,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NAST..ZZR
Rollendurchmesser
80 mm
Rollenbreite
25.8 mm
Innendurchmesser
40 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Nadellager mit Käfig
Einbaubreite
26 mm