Eriks
IKO

IKO Stützrolle Ballig Nadellager mit Käfig Mit Dichtung NAST35ZZUUR

  • ERIKS:13180191
  • Hersteller:NAST35ZZUUR
Image 1
Zur Liste hinzufügen

62,51 €/ Stückexkl. MwSt

73,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NAST..ZZUUR
Rollendurchmesser
72 mm
Rollenbreite
24.8 mm
Innendurchmesser
35 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Nadellager mit Käfig
Einbaubreite
25 mm