Eriks
IKO

IKO Stützrolle Ballig Nadellager mit Käfig Mit Dichtung NAST25ZZR

  • ERIKS:13180177
  • Hersteller:NAST25ZZR
Image 1
Zur Liste hinzufügen

36,83 €/ Stückexkl. MwSt

43,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NAST..ZZR
Rollendurchmesser
52 mm
Rollenbreite
19.8 mm
Innendurchmesser
25 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Nadellager mit Käfig
Einbaubreite
20 mm