Eriks
IKO

IKO Stützrolle Ballig Nadellager mit Käfig Mit Dichtung NAST20ZZUUR

  • ERIKS:13180173
  • Hersteller:NAST20ZZUUR
Image 1
Zur Liste hinzufügen

46,36 €/ Stückexkl. MwSt

54,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NAST..ZZUUR
Rollendurchmesser
47 mm
Rollenbreite
19.8 mm
Innendurchmesser
20 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Nadellager mit Käfig
Einbaubreite
20 mm