Eriks
IKO

IKO Stützrolle Ballig Nadellager mit Käfig Mit Dichtung NAST17ZZR

  • ERIKS:13180165
  • Hersteller:NAST17ZZR
Image 1
Zur Liste hinzufügen

34,02 €/ Stückexkl. MwSt

39,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NAST..ZZR
Rollendurchmesser
40 mm
Rollenbreite
19.8 mm
Innendurchmesser
17 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Nadellager mit Käfig
Einbaubreite
20 mm