Eriks
IKO

IKO Stützrolle Ballig Nadellager mit Käfig Mit Dichtung NAST15ZZUUR

  • ERIKS:13180161
  • Hersteller:NAST15ZZUUR
Image 1
Zur Liste hinzufügen

40,27 €/ Stückexkl. MwSt

47,12 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NAST..ZZUUR
Rollendurchmesser
35 mm
Rollenbreite
15.8 mm
Innendurchmesser
15 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Nadellager mit Käfig
Einbaubreite
16 mm