Eriks
IKO

IKO Stützrolle Ballig Nadellager mit Käfig Mit Dichtung NART8UUR

  • ERIKS:13180141
  • Hersteller:NART8UUR
Image 1
Zur Liste hinzufügen

28,20 €/ Stückexkl. MwSt

32,99 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NART..UUR
Rollendurchmesser
24 mm
Rollenbreite
14 mm
Innendurchmesser
8 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Nadellager mit Käfig
Einbaubreite
15 mm