Eriks
IKO

IKO Stützrolle Ballig Nadellager mit Käfig Mit Dichtung NART6UUR

  • ERIKS:13180137
  • Hersteller:NART6UUR
Image 1
Zur Liste hinzufügen

29,13 €/ Stückexkl. MwSt

34,08 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NART..UUR
Rollendurchmesser
19 mm
Rollenbreite
11 mm
Innendurchmesser
6 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Nadellager mit Käfig
Einbaubreite
12 mm