Eriks
IKO

IKO Stützrolle Ballig Nadellager mit Käfig Mit Dichtung NART5UUR

  • ERIKS:13180133
  • Hersteller:NART5UUR
Image 1
Zur Liste hinzufügen

30,28 €/ Stückexkl. MwSt

35,43 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NART..UUR
Rollendurchmesser
16 mm
Rollenbreite
11 mm
Innendurchmesser
5 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Nadellager mit Käfig
Einbaubreite
12 mm