Eriks
IKO

IKO Stützrolle Ballig Nadellager mit Käfig Mit Dichtung NART50R

  • ERIKS:13180128
  • Hersteller:NART50R
Image 1
Zur Liste hinzufügen

87,78 €/ Stückexkl. MwSt

102,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NART..R
Rollendurchmesser
90 mm
Rollenbreite
32 mm
Innendurchmesser
50 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Nadellager mit Käfig
Einbaubreite
32 mm