Eriks
IKO

IKO Stützrolle Ballig Nadellager mit Käfig Mit Dichtung NART45UUR

  • ERIKS:13180125
  • Hersteller:NART45UUR
Image 1
Zur Liste hinzufügen

89,64 €/ Stückexkl. MwSt

104,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NART..UUR
Rollendurchmesser
85 mm
Rollenbreite
32 mm
Innendurchmesser
45 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Nadellager mit Käfig
Einbaubreite
32 mm