Eriks
IKO

IKO Stützrolle Ballig Nadellager mit Käfig Mit Dichtung NART40UUR

  • ERIKS:13180121
  • Hersteller:NART40UUR
Image 1
Zur Liste hinzufügen

79,96 €/ Stückexkl. MwSt

93,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NART..UUR
Rollendurchmesser
80 mm
Rollenbreite
30 mm
Innendurchmesser
40 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Nadellager mit Käfig
Einbaubreite
32 mm