Eriks
IKO

IKO Stützrolle Ballig Nadellager mit Käfig Mit Dichtung NART30UUR

  • ERIKS:13180113
  • Hersteller:NART30UUR
Image 1
Zur Liste hinzufügen

63,99 €/ Stückexkl. MwSt

74,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NART..UUR
Rollendurchmesser
62 mm
Rollenbreite
28 mm
Innendurchmesser
30 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Nadellager mit Käfig
Einbaubreite
29 mm