Eriks
IKO

IKO Stützrolle Ballig Nadellager mit Käfig Mit Dichtung NART25UUR

  • ERIKS:13180109
  • Hersteller:NART25UUR
Image 1
Zur Liste hinzufügen

55,14 €/ Stückexkl. MwSt

64,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NART..UUR
Rollendurchmesser
52 mm
Rollenbreite
24 mm
Innendurchmesser
25 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Nadellager mit Käfig
Einbaubreite
25 mm