Eriks
IKO

IKO Stützrolle Ballig Nadellager mit Käfig Mit Dichtung NART20FUUR

  • ERIKS:13546130
  • Hersteller:NART20FUUR
Image 1
Zur Liste hinzufügen

98,47 €/ Stückexkl. MwSt

115,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NART..FUUR
Rollendurchmesser
40 mm
Rollenbreite
21 mm
Innendurchmesser
20 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Nadellager mit Käfig