Eriks
IKO

IKO Stützrolle 2-reihig Zylindrisch Vollnadelig Nadellager Mit Dichtung NURT50

  • ERIKS:13180257
  • Hersteller:NURT50
Image 1
Zur Liste hinzufügen

135,51 €/ Stückexkl. MwSt

158,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NURT
Rollendurchmesser
90 mm
Rollenbreite
30 mm
Innendurchmesser
50 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Vollnadelig Nadellager
Einbaubreite
32 mm