Eriks
IKO

IKO Stützrolle 2-reihig Zylindrisch Vollnadelig Nadellager Mit Dichtung NURT40

  • ERIKS:13180248
  • Hersteller:NURT40
Image 1
Zur Liste hinzufügen

110,94 €/ Stückexkl. MwSt

129,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NURT
Rollendurchmesser
80 mm
Rollenbreite
30 mm
Innendurchmesser
40 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Vollnadelig Nadellager
Einbaubreite
32 mm