Eriks
IKO

IKO Stützrolle 2-reihig Zylindrisch Vollnadelig Nadellager Mit Dichtung NURT20

  • ERIKS:13180232
  • Hersteller:NURT20
Image 1
Zur Liste hinzufügen

53,54 €/ Stückexkl. MwSt

62,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NURT
Rollendurchmesser
47 mm
Rollenbreite
24 mm
Innendurchmesser
20 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Vollnadelig Nadellager
Einbaubreite
25 mm