Eriks
IKO

IKO Stützrolle 2-reihig Zylindrisch Vollnadelig Nadellager Mit Dichtung NURT17

  • ERIKS:13180228
  • Hersteller:NURT17
Image 1
Zur Liste hinzufügen

43,20 €/ Stückexkl. MwSt

50,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NURT
Rollendurchmesser
40 mm
Rollenbreite
20 mm
Innendurchmesser
17 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Vollnadelig Nadellager
Einbaubreite
21 mm