Eriks
IKO

IKO Stützrolle 2-reihig Ballig Vollnadelig Nadellager Mit Dichtung NURT17R

  • ERIKS:13180231
  • Hersteller:NURT17R
Image 1
Zur Liste hinzufügen

46,06 €/ Stückexkl. MwSt

53,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NURT..R
Rollendurchmesser
40 mm
Rollenbreite
20 mm
Innendurchmesser
17 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Vollnadelig Nadellager
Einbaubreite
21 mm