Eriks
IKO

IKO Nadellager ohne Borde ohne Innenring RNAF 9011030

  • ERIKS:13181628
  • Hersteller:RNAF9011030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

88,47 €/ Stückexkl. MwSt

103,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
RNAF
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
30 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
69600 N
Statische Belastung
174000 N