Eriks
IKO

IKO Nadellager ohne Borde ohne Innenring RNAF 81510

  • ERIKS:13181626
  • Hersteller:RNAF81510
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,63 €/ Stückexkl. MwSt

10,10 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 30Mindestbestellmenge: 30

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
RNAF
Innendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
15 mm
Breite
10 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
3630 N
Statische Belastung
3600 N