Eriks
IKO

IKO Nadellager ohne Borde ohne Innenring RNAF 8010030

  • ERIKS:13181625
  • Hersteller:RNAF8010030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

78,91 €/ Stückexkl. MwSt

92,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
RNAF
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
30 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
65000 N
Statische Belastung
153000 N