Eriks
IKO

IKO Nadellager ohne Borde ohne Innenring RNAF 709030

  • ERIKS:13181623
  • Hersteller:RNAF709030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

57,05 €/ Stückexkl. MwSt

66,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
RNAF
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
30 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
61200 N
Statische Belastung
136000 N