Eriks
IKO

IKO Nadellager ohne Borde ohne Innenring RNAF 658530

  • ERIKS:13181622
  • Hersteller:RNAF658530
Image 1
Zur Liste hinzufügen

43,59 €/ Stückexkl. MwSt

51,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
RNAF
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
30 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
59300 N
Statische Belastung
127000 N