Eriks
IKO

IKO Nadellager ohne Borde ohne Innenring RNAF 6138N

  • ERIKS:13181621
  • Hersteller:RNAF6138N
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,57 €/ Stückexkl. MwSt

10,03 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 32Mindestbestellmenge: 32

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
RNAF
Innendurchmesser
6 mm
Außendurchmesser
13 mm
Breite
8 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
2700 N
Statische Belastung
2320 N