Eriks
IKO

IKO Nadellager ohne Borde ohne Innenring RNAF 557220

  • ERIKS:13181619
  • Hersteller:RNAF557220
Image 1
Zur Liste hinzufügen

27,63 €/ Stückexkl. MwSt

32,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
RNAF
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
20 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
37400 N
Statische Belastung
66400 N